Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionenaustauscher Serie DS für Industrie Edelstahl AISI 316 | Typ: DS 15000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.310 991
6.310 991
Artikel-Nr.:
     163-6310991
Hersteller:
     stakpure
Herst.-Nr.:
     12150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionenaustauscher
Ionenaustauscher-Patronen
ionenaustauscher patronen
Ionenaustauscher Serie DS für Industrie, Edelstahl AISI 316
Druckfeste Edelstahlpatronen, speziell für Laboranwendungen, mit besonders hoher Kapazität und Durchflussleistung bis zu 1000 Litern pro Stunde. Das Wasserführungssystem sorgt für schnellen und effektiven Fluss durch das Mischbettsystem mit Ionenaustauscherharzen.


-Kapazität bei 10° Gesamtsalzgehalt
Spezifikationen:
Max. Druck: 10 bar
Reinwasserqualität: 0,1 ... 20 µS / cm
Max. Wassertemperatur: 30 °C
Anschluss: R ¾"

Typ DS 15000
Kapazität* 15000 l
Durchfluss 3000 l / h
Ø 363 mm
Höhe 1100 mm
Gewicht 90 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasseraufbereitung,Stakpure, Reinstwassersysteme, Einzelregeneration DL 5, regenerationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.383,58*
€ 2.567,41*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.488,08*
€ 2.678,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.678,96*
€ 3.187,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.654,56*
€ 3.158,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.570,95*
€ 3.059,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.522,09*
€ 3.001,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.488,08*
€ 2.960,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.488,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.