Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugsystem FTA-2i | Typ: FTA-2i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.311 061
6.311 061
Artikel-Nr.:
     163-6311061
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     FTA-2I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Zellkultur)
Absaugsystem (Zellkultur)
Flaschenaufsatz-Absaugegerät
Flüssigkeitsabsaugstation
Absaugsystem FTA-2i
Zum Ansaugen und Entfernen von Überständen an den Wänden der Mikroröhrchen während der DNA / RNA-Isolierung und anderen makromolekularen Fällungstechniken.

-Ausgestattet mit einem hydrophoben mikrobiologischen Filter
-Der hydrophobe mikrobiologische Filter verhindert das Kontaminationsrisiko. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 99,9%. Hierbei werden Partikel >0,027 µm zurückgehalten, einschließlich Hepatitis A, B und C Viren.
-Die Sammelspitze und die Auffangflasche sind durch einen Polyethylen-Schläuche verbunden.
-Der eingebaute Mikro-Kompressor erzeugt einen Unterdruck in der Auffangflasche zur Entfernung von Flüssigkeit aus den Mikro-Gefäßen.
Lieferumfang: Absaugsystem mit integrierter Pumpe und Auffangflasche
Spezifikationen
Volumen Auffangflasche: 2 l
Vakuumbereich: 200 ... 800 mbar (stufenlos)
Abmessungen (B x T x H): 185 x 290 x 390 mm
Gewicht: 1,85 kg

Typ FTA-2i
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Absaugsystem, absauggerät (zellkultur), Absaug,Systeme, Sicherheits,Absaugsysteme, P:Schlauch, vakoum, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 959,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,34*
€ 1.602,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,03*
€ 1.600,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,95*
€ 1.499,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,41*
€ 1.295,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 979,57*
€ 1.165,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,48*
€ 1.141,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.