Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborstuhl NEXXIT | Typ: NEXXIT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborstuhl NEXXIT | Typ: NEXXIT 2
Laborstuhl NEXXIT | Typ: NEXXIT 2
Artikel-Nr.:
     163-6311875
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9033-MG01-3278-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labordrehstuhl
Laborstuhl
Standardlaborstuhl
labordrehstuhl schwarz
Laborstuhl NEXXIT
Der Stuhlaufbau ist konventionell und ohne Risikofaktoren. Die verwendeten Materialien zeichnen sich durch höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber industrietypischen Einflüssen aus.
So besteht das Verbindungselement zwischen Sitzfläche und Rückenlehne aus robustem Stahl, ebenso wie das stabile Fußkreuz. Die praktischen Funktionsgriffe sorgen darüber hinaus für ein sicheres Handling beim Transport zwischen unterschiedlichen Einsatzbereichen. Sitz- und Rückenlehnen-Höhe sowie die Sitztiefe und die Sitzneigung können per Schnellbedienung auf die jeweiligen Körpermaße eingestellt werden.
-mit nur einer Hand können alle Einstellungen vorgenommen werden.

-Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen).
-10 Jahre Garantie, Made in Germany

Polstervarianten:
Stoff Duotec
-atmungsaktiv
-komfortabel
-weich
-strapazierfähig

Integralschaum
-extrem robust, langlebig
-abwaschbar
-widersteht mechanischen Einflüssen
-resistent bei Funkenflug
-unempfindlich gegen leichteSäuren und Laugen

Kunstleder Magic
-abwaschbar und pflegeleicht
-weich und bequem
-desinfektionsmittelbeständig
-antibakteriell
-PVC-frei

Supertec
Supertec vereint die Vorteile von Stoff und Integralschaum
-weich und bequem
-schnittfest
-atmungsaktiv
-sehr widerstandsfähig
-rutschfest
-reinigungsfreundlich

Typ NEXXIT 2
Material Kunstleder
Beschreibung Sitz-Stop-Rollen, Fußring
Sitzhöhenverstellung 450 - 600 mm
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: labordrehstuhl, laborstuhl rollen, Labor,Möbel, Stuhl, Stühle, Labor,Stühle, Möbel,Stühle, Labor,Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,45*
€ 559,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,67*
€ 542,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.