Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiluft-Orbitalschüttler Solaris 2000 100-240 V 50/60 Hz 30,5 x 35,6 cm Universalplattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiluft-Orbitalschüttler Solaris 2000 100-240 V 50/60 Hz 30,5 x 35,6 cm Universalplattform
Freiluft-Orbitalschüttler Solaris 2000 100-240 V 50/60 Hz 30,5 x 35,6 cm Universalplattform
Artikel-Nr.:
     163-6311880
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     SK2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Orbitalschüttler Solarisä
Robuste Orbitalschüttler mit hoher Kapazität für anspruchsvolle Aufgaben in der Forschung, in der Produktion und für Routineaufgaben. In Inkubatoren, Klimaschränken und Kühlgeräten einsetzbar. Mit variabler Drehzahleinstellung von 15 bis 525 min-1.


-Für Timer- und Dauerbetrieb
-99 individuelle Programme speicherbar
-Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen
-Automatische Unwuchterkennung mit optischem/akustischem Alarm: das Gerät stoppt, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
-Automatischer Neustart nach Unterbrechung der Stromzufuhr unter Beibehaltung der eingestellten Parameter
-Großes, gut ablesbares Touchscreen-Display mit Anzeige von Geschwindigkeit und Laufzeit
-Mit wartungsfreiem, bürstenlosen Motor
-Überwachung von Warnmeldungen, Alarmen und Interaktionsprotokollen für mehr Sicherheit und Reproduzierbarkeit
-USB- und Ethernet-Anschluss für Datenausgabe und Geräteüberwachung
-Niedriger Geräuschpegel
-Leicht abnehmbare Plattform und abgerundete Ecken für schnelle Reinigung
Lieferumfang: Orbitalschüttler, Netzkabel, Universalplattform, Plattformschrauben, Bedienungsanleitung

Typ Solaris™ 2000
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 25 mm
Min. Drehzahl 15 1/min
Max. Drehzahl 525 1/min
Drehzahl 15 ... 525 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±1 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 25 kg
Breite Bewegungstisch 356 mm
Tiefe Bewegungstisch 305 mm
Bewegungstisch (BxT) 356 x 305 mm
Breite 364 mm
Tiefe 469 mm
Höhe 141 mm
Abmessungen (BxTxH) 364 x 469 x 141 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Gewicht 20,9 kg
Nennleistung 60 W
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Orbital, Orbitalschüttler,Thermo Scienti, Schüttler,Kreis, Kreisschüttler,Thermo Scientifi, Schüttelapparat,Thermo Scientif, Schüttelapparate,Thermo Scienti, Klimaschrank CO2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.183,00*
€ 3.314,20*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.328,38*
€ 3.463,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.463,80*
€ 4.121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.447,23*
€ 4.102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.370,29*
€ 4.010,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.328,38*
€ 3.960,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.328,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.