Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgeräte PH CHECK | Typ: PH CHECK G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.311 940
6.311 940
Artikel-Nr.:
     163-6311940
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5040-0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaselektrode
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
pH-Messgeräte PH CHECK
Mit fest angeschlossenen Elektroden, optimiert für verschiedene Einsatzbereiche. Zur Messung von pH-Wert und Temperatur.

-Eintasten-Kalibrierfunktion
-1-3-Punkt-Kalibrierung möglich
-Hold-Funktion
-Übersichtliches, geteiltes Display
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Hold-Funktion für aktuellen Messwert
-Hohe Schutzart IP 65
-Batterielebensdauer >100 Stunden im Dauerbetrieb
-Batterie-Statusanzeige
-Automatische Abschaltung

PH CHECK S: Mit Einstechelektrode. Besonders geeignet für Messungen in Fleisch, Käse, Schinken, halbfesten und festen Medien
PH CHECK F: Mit Flachelektrode. Zur Messung auf Oberflächen und bei geringen Probemengen, z.B. Lebensmittel, Leder, Papier, Haut, Agarplatten
PH CHECK G: Mit Glaselektrode. Für allgemeine Messaufgaben in Flüssigkeiten, besonders geeignet für aggressive Medien

Lieferumfang: pH-Messgerät, 2 Knopfzellen CR2032, Behälter mit Aufbewahrungslösung
Spezifikationen
Messbereich pH: 0 ... 14
Auflösung pH: 0,1
Genauigkeit pH: ±0,1
Kalibrierpunkte: 1 ... 3
Messbereich Temperatur: 0 ... 60 °C
Auflösung Temperatur: 0,5 °C
Genauigkeit Temperatur: ±1 °C
Zul. Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C
Abmessungen (B x T x H): 35 x 20 x 225 mm
Gewicht: 69 g
Stromversorgung: 2 x CR2032
Schutzart: IP 65

Typ PH CHECK G
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, Taschen,pH-Meter, pH,Tester, pH,Messgeräte, pH,Meter, EKG Elektroden, behältre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,61*
€ 85,79*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 69,62*
€ 89,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.