Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks für Gefrierschränke horizontal Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.656 263
7.656 263
Artikel-Nr.:
     163-6312249
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     54 00 015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefrierschränke, horizontal, Edelstahl
Für die Lagerung von Kryoboxen 130 x 130 mm, 133 x 133 mm und 136 x 136 mm.

Anzahl Fächer 30
Anordnung Fächer 5 x 6
Höhe Box 50 mm
Breite 140 mm
Tiefe 705 mm
Höhe 328 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 705 x 328 mm
Material Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 140,52*
€ 161,77*
Frei Haus
ab € 171,21603*
€ 192,59603*
Lager 163
Frei Haus
ab € 160,92*
€ 200,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 160,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.