Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille "Comfort" schwarz/grüner Rahmen klare Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille "Comfort" schwarz/grüner Rahmen klare Scheibe
Schutzbrille "Comfort" schwarz/grüner Rahmen klare Scheibe
Artikel-Nr.:
     163-6312450
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6312450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Schutzbrille Comfort
-Geprüft nach EN166 und EN170
-Uneingeschränkte Seitensicht
-Rahmen aus allergiegetestetem Material
-Bügel in Länge verstellbar
-Nasensteg und Bügelenden aus formbarem Material
-Gummierter Augenbrauenschutz für bessere Schlagabsorption
-100% UV Schutz (bis 400 nm)
-Anti-Kratz + Anti-Beschlag
-Gewicht: nur 30 g

Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2
Material Gestell PC
Farbe Scheibe klar
Farbe Gestell schwarz/grün
Norm EN166, EN170
Gewicht 30 g
Beschlagfrei Ja
UV-Schutz Ja
Kratzfest Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,74* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.