Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufeln Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufeln Edelstahl V4A
Schaufeln Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     163-6312473
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
Schaufeln, Edelstahl V4A
Hochglanzpoliert. Wandstärke 1,2 mm.

Nennvolumen 100 ml
Länge Schaufel 100 mm
Ø 50 mm
Gesamtlänge 180 mm
Material Edelstahl 1.4401
Weitere Suchbegriffe: pharma probenschaufel, chemikalienschaufel bochem, Scoop, laborschaufeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 141,14*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,50*
€ 144,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.