Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlass-Liner für Shimadzu GC | Beschreibung: LVI Straight ungesintert mit Wolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.228 225
6.228 225
6.265 473
6.265 474
Artikel-Nr.:
     163-6312787
Hersteller:
     Trajan Scientific
Herst.-Nr.:
     092292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlass-Liner
Einlass-Liner für Shimadzu GC
Liner werden individuell verpackt geliefert, zusammen mit Instrument-spezifischen Dichtungs- und O-Ringen .
Jeder Packung sind die Testresultate der Qualitätskontrolle beigelegt.
Weitere Liner und Packungsgrößen erhältlich.

Beschreibung LVI Straight ungesintert mit Wolle
Ø außen 3,1 mm
Ø innen 1,5 mm
Länge 95 mm
Weitere Suchbegriffe: Liner,Shimadzu GC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 50,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 296,06*
€ 352,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 288,04*
€ 342,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 250,97*
€ 298,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.