Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingmühlen MM 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingmühlen MM 500
Schwingmühlen MM 500
Artikel-Nr.:
     163-6313123
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     20.765.0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwingmühle
schwingmühle retsch
schwingmühle
Schwingmühlen MM 500
Die MM 500 ist für die effiziente Nassvermahlung von Proben bis in den Nanometerbereich ohne nennenswerte Wärmeentwicklung geeignet.

-Für Langzeitvermahlungen bis zu 99 SStunden
-12 Standard Operating Procedures (SOP) speicherbar
-4 Programmzyklen mit bis zu 99 Wiederholungen speicherbar
-4,3" Touchdisplay

Typ MM 500
Max. Aufgabekorngröße 10 mm
Aufgabekorngröße 10 mm
Max. Aufgabemenge 90 ml
Aufgabemenge 90 ml
Anzahl Mahlstationen 2
Max. Endfeinheit 100 nm
Min. Schwingfrequenz 3 Hz
Max. Schwingfrequenz 35 Hz
Schwingfrequenz 3 ... 35 Hz
Vermahlungsart trocken/nass/kryogen
Breite 690 mm
Tiefe 585 mm
Höhe 375 mm
Abmessungen (BxTxH) 690 x 585 x 375 mm
Gewicht 60,0 kg
Nennleistung 750,000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Weitere Suchbegriffe: Schwingmühlen, Mühle,Schwing, Mühlen,Schwing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13.618,46*
€ 14.123,25*
Lager 163
Frei Haus
ab € 15.429,01*
€ 15.932,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.932,43*
€ 18.959,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.841,40*
€ 18.851,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.527,60*
€ 18.477,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.429,01*
€ 18.360,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.