Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Handthermometer Typ 13100 | Beschreibung: Eintauchfühler mit Handgriff Typ K Messbereich: -100 ... 800°C (±2,5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Handthermometer Typ 13100 | Beschreibung: Eintauchfühler mit Handgriff Typ K Messbereich: -100 ... 800°C (±2,5°C
Digital-Handthermometer Typ 13100 | Beschreibung: Eintauchfühler mit Handgriff Typ K Messbereich: -100 ... 800°C (±2,5°C
Artikel-Nr.:
     163-6313337
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     71111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Eintauchfühler
Tauchfühler
Digital-Handthermometer Typ 13100
Mit zwei Eingängen, inkl. 1 Temperaturfühler mit Flachstecker (Messbereich: bis ca. 150 °C, Kabellänge: 3 m). Geeignet für alle Fühler Typ K (NiCr-Ni). Messbereich -200 bis 1370 °C / -328 bis 2498 °F. Auflösung: 0,1 °C/F. Genauigkeit: ±0,1 % . Mit Hold- und Max/Min-Speicher und automatischer Abschaltung nach 30 min. Mit PC-Interface und Tragetasche. Mit Batterie 1 x 9 V Block. Abmessungen (B x T x H): 184 x 64 x 30 mm.

Beschreibung Eintauchfühler mit Handgriff Typ K, Messbereich: -100 ... 800 °C (±2,5 °C)
Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, Thermometer,Digital, Digital,Thermometer, temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 116,89*
€ 142,97*
Lager 163
Frei Haus
ab € 113,03*
€ 148,93*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 113,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.