Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield® Polychloropren steril | Handschuhgröße: 7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield® Polychloropren steril | Handschuhgröße: 7
Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield® Polychloropren steril | Handschuhgröße: 7
Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield® Polychloropren steril | Handschuhgröße: 7
Artikel-Nr.:
     163-6313434
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73-701/7-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril-Handschuhe
Handschuh,Nitril
Handschuhe,Nitril
Schutz,Handschuhe
Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield®, Polychloropren, steril
Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield® ist frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern und minimiert das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien. Der DermaShield® bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex. Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. Der neue Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. DermaShield®: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.

-Die Handschuhe DermaShield® sind steril und speziell geeignet für kritische Einsatzbereiche ISO 5 (Klasse 100 & GMP AB)
-AQL 0,65 (EN374) - Höchste Qualität - damit optimaler Schutz z.B. beim Umgang mit Zytostatika
-Puderfrei
-Kat. III
-Packung à 1 Paar


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420

Handschuhgröße 7
Länge 310 mm
Dicke 0,17 mm
Farbe grün
Steril Ja
Material Neopren
Puderfrei Ja
AQL 0,65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,17*
€ 58,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.