Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektralphotometer BioDrop DUO | Beschreibung: BioDrop DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektralphotometer BioDrop DUO | Beschreibung: BioDrop DUO
Spektralphotometer BioDrop DUO | Beschreibung: BioDrop DUO
Artikel-Nr.:
     163-6313967
Hersteller:
     Biochrom
Herst.-Nr.:
     80-3006-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Spektralphotometer BioDrop DUO
Biodrop Duo ist ein wartungsfreies Tischgerät mit einem Küvettenhalter und einem Mikrovolumenport. Der Port ermöglicht Absorptionsmessungen in nur 0,5 µl Probenvolumen ohne Küvetten. Ideal für schnelle Serienmessungen von DNA, RNA oder Proteinen. Der Küvettenhalter bietet die Möglichkeit für Messungen mit größeren Volumina mit herkömmlichen 10 mm Küvetten. Das Gerät verfügt über einen großen, farbigen Touchscreen und vorprogrammierte Methoden für die Messung von DNA, RNA, Oligonukleotiden und Proteinen. Erzeugte Daten können intern gespeichert oder mit einem USB-Stick vom Gerät übertragen werden. Das Photometer kann mit einem PC und der mitgelieferten BioDrop Resolution Software über eine USB-Verbindung betrieben werden. Ein Gerät mit integriertem Drucker kann auch als eine komplette Standalone-Lösung ausgewählt werden.

-Mikrovolumenport für minimales Probenvolumen
-Hochauflösender, farbiger Touchscreen
-Software-Paket mit vorprogrammierte Methoden für die Probencharakterisierung
-USB-Anschluss für PC-Steuerung und Datenexport
-Keine Kalibrierung erforderlich
-Einfache Reinigung des Probenports mit fusselfreiem Tuch
Spezifikationen
Maximale Konzentration dsDNA: 2500 ng/µl
Erkennungsgrenze: 1 ng/µl
Absorptionsbereich: 0,3 A bis 2,5 A (0,3 A bis 50 A, äquivalent zu 10 mm)
Genauigkeit (Absorption): ±0,005 A oder 1 % des Messwertes, der größere Wert bei 546 nm
Spektrale Bandbreite: 5 nm
Streulicht: <0,5 %T bei 220 nm und 340 nm unter Verwendung von NaNO2
Wellenlängenbereich: 190 bis 1100 nm
Genauigkeit Wellenlänge: ±2 nm
Lichtquelle: Gepulste Xenonlampe
Abmessungen (B x T x H): 260 x 420 x 185 mm
Gewicht: 3 kg
Netzanschluss: 90-250 V, 50/60 Hz, max 50 VA

Beschreibung BioDrop DUO
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Spektral, Photometer,Biochrom, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 8.819,73*
€ 11.220,31*
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11.978,61*
€ 12.310,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.220,31*
€ 13.352,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.163,31*
€ 13.284,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.957,28*
€ 13.039,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.799,70*
€ 11.661,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8.819,73*
€ 10.495,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8.819,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.