Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varioshake VS 60 OI Schüttelinkubator 230 V; 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varioshake VS 60 OI Schüttelinkubator 230 V; 50/60 Hz
Varioshake VS 60 OI Schüttelinkubator 230 V; 50/60 Hz
Artikel-Nr.:
     163-6314075
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Schüttelinkubator Varioshake VS 60 OI
Die Schüttelinkubatoren Varioshake zeichnen sich durch höchste Qualität, Langlebigkeit und absolute Zuverlässigkeit aus. Ihre stabile, verschleißarme Mechanik sorgt für besonders ruhige Arbeitsweise und verlässlichen Dauerbetrieb. Sie sind speziell für das Mischen und Schütteln unter exakt reproduzierbaren Kreisbewegungen und Temperaturen bis 70 °C ausgelegt.


-Mit optimaler Temperaturverteilung im gesamten Nutzraum und umfangreicher Funktionsvielfalt
-Mit »GFL Technology« für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
-Durch umfangreiches Zubehörprogramm lassen sich die Geräte für jeden Bedarf optimal ausrüsten
1 Schüttelebene. Mit Acrylglashaube.

Lieferumfang: Schüttelinkubator mit Bewegungstisch

Tablare, Aufsätze und Zubehör bitte separat bestellen.

Typ VS 60 OI
Min. Temperatur 20 °C
Max. Temperatur 70 °C
Temperatur 20 ... 70 °C
Temperaturkonstanz ±0,5 °C
Min. Drehzahl 20 1/min
Max. Drehzahl 250 1/min
Drehzahl 20 ... 250 1/min
Schüttelhub 30,0 mm
Max. Traglast 12,0 kg
Breite Bewegungstisch 450 mm
Tiefe Bewegungstisch 450 mm
Bewegungstisch (BxT) 450 x 450 mm
Breite 559 mm
Tiefe 687 mm
Höhe 628 mm
Abmessungen (BxTxH) 559 x 687 x 628 mm
Gewicht 54,0 kg
Heizleistung 500 W
Steckertyp CEE
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkubator,Schüttler, Inkubatoren,Schüttler, Schüttelinkubator,LAUDA, Schüttelinkubatoren,LAUDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.706,83*
€ 5.939,15*
Lager 163
Frei Haus
ab € 6.401,94*
€ 7.372,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.372,45*
€ 8.773,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.333,15*
€ 8.726,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.181,94*
€ 8.546,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.401,94*
€ 7.618,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6.401,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.