Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturflaschen behandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 800


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturflaschen behandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 800
Zellkulturflaschen behandelt PS steril | Arbeitsvolumen ml: 800
Artikel-Nr.:
     163-6314339
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCF012850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen, behandelt, PS, steril
Zellkulturflaschen für die Kultivierung von adhärenten Zellen. Erhältlich mit unterschiedlichen Wachstumsflächen von 12,5 bis 300 cm² sowie mit belüftetem oder geschlossenem Deckel-Typ (aus Polyethylen). Der belüftete Deckeltyp enthält einen 0,22 µm hydrophoben Filter, der einen Gasaustausch ermöglicht und zugleich das Risiko von Kreuzkontaminationen minimiert. Der geschlossene Deckeltyp verhindert einen Gasaustausch. Durch eine Viertel-Drehung des Deckels kann jedoch auch mit diesem Deckeltyp ein Gasaustausch ermöglicht werden.


-Innovativer abgewinkelter Flaschenhals ermöglicht guten Zugang mit Pipetten und Zellschaber
-Obere rechteckige Form und verbreiterter Flaschenboden erhöhen die Stabilität
-Stapelbar
-Spezieller Beschriftungsbereich in der Nähe des Flaschenhalses
-Volumengraduierung auf beiden Flaschenseiten
-Mit Gammastrahlen sterilisiert
-Pyrogenfrei
-Einzeln verpackt in wiederverschließbarer Umverpackung mit Reißverschluss

Material: Polystyrol

Arbeitsvolumen 800 ml
Kulturoberfläche 300,0 cm2
Hals schräg
Verschluss belüfted
Verpackungsinhalt 6 Beutel à 3
Weitere Suchbegriffe: Zellkultur,Flaschen, Flasche,Biotechnologie, Flaschen,Biotechnologie, Gewebe,Kulturflaschen, Kunststoffflaschen 350 ml, TPP cell scraper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 3,02056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,02*
€ 111,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,66*
€ 110,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,82*
€ 105,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 69,53*
€ 82,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,40*
€ 71,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 54,37*
€ 64,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.