Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 163
>
Kühlen
>
Kühl- und Gefrierschränke
>
Artikel
Laborgefrierschränke LGPv MediLine | Typ: LGPv 6527
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6316403
Hersteller:
Liebherr
Herst.-Nr.:
LGPV 6527-40
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kühlschrank,Liebherr
Kühlschränke,Liebherr
Labor,Kühlschrank
Labor,Kühlschränke
Laborgefrierschränke LGPv MediLine
Die Laborgefrierschränke mit Comfort-Elektronik sorgen für eine zuverlässige Lagerung sensibler Substanzen bei präzisen Temperaturen, integrierte Alarmsysteme bieten zusätzlichen Schutz.
-Dynamisches Kühlsystem
-Comfort-Elektronik mit Echtzeituhr
-Rollen, davon 2 mit Feststellbremse
-Bedarfs- und zeitgesteuerte Heißgasabtauung ermöglicht sehr kurze Abtauzeiten
-Integrierter Datenspeicher
-Akustischer und optischer Temperatur- und Türöffnungsalarm
-Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik bei Netzausfall
-RS 485 Schnittstelle zur externen Dokumentation
-Potentialfreier Kontakt zur Alarmweiterschaltung an ein externes Warnsystem
-Maximale Temperaturstabilität und -konstanz gemessen nach EN 60068-3
-1-Punkt-Kalibrierung
-Durchführungsmöglichkeit für externen Temperaturfühler
-Mechanisches Schloss
-Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R 290
Typ LGPv 6527
Nennvolumen 429 l
Min. Temperatur -35 °C
Max. Temperatur -9 °C
Temperatur -35 ... -9 °C
Breite außen 700 mm
Tiefe außen 830 mm
Höhe außen 2160 mm
Abmessung außen (BxTxH) 700 x 830 x 2160 mm
Breite innen 533 mm
Tiefe innen 650 mm
Höhe innen 1550 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 533 x 650 x 1550 mm
Anzahl Kammern 1
Anzahl Einlegeböden 4
Anzahl Türen 2
Farbe weiß
Gewicht 134 kg
Energieverbrauch (24h) 5,529 kWh
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
... >
Lager 163
>
Kühlen
>
Kühl- und Gefrierschränke
Weitere Suchbegriffe:
Gefrier,Schrank
,
Gefrier,Schränke
,
temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.234,48*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.320,67*
€ 7.521,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.231,67*
€ 7.415,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.989,59*
€ 7.127,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.283,48*
€ 6.287,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.755,13*
€ 5.658,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.704,97*
€ 5.598,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4.234,48*
€ 5.039,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen