Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo-Zoom-Mikroskop-Set OZP mit C-Mount Kamera | Typ: OZP 558C832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereo-Zoom-Mikroskop-Set OZP mit C-Mount Kamera | Typ: OZP 558C832
Stereo-Zoom-Mikroskop-Set OZP mit C-Mount Kamera | Typ: OZP 558C832
Artikel-Nr.:
     163-6316719
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZP 558C832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Stereo-Zoom-Mikroskop-Set OZP, mit C-Mount Kamera
Stereo-Zoom-Mikroskop mit überdurchschnittlichem Vergrößerungsbereich und robuster, ergonomischer Form.


-Optisches System: Greenough-Optik
-Dioptrienausgleich beidseitig
-Großen Arbeitsabstand
-Großes Sehfeld
-Säulenständer
-Beleuchtung 3 W LED (Durchlicht), 3 W LED (Auflicht)
-Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
Lieferumfang:
Stereo-Zoom-Mikroskop, Kamera, C-Mount Adapter, Staubschutzhaube, Augenmuscheln, Betriebsanleitung

Typ OZP 558C832
Tubus Trinokular
Objektiv-System Zoom
Vergrößerung Okulare HSWF 10x/ 23 mm
Vergrößerung Objektive 0,6x ... 5,5x
Neigungswinkel Tubus 35°
Min. Augenabstand 52 mm
Max. Augenabstand 76 mm
Augenabstand 52 ... 76 mm
Lichttyp LED
Auflösung Kamera 5 MP
Sensor CMOS 1/2,5"
Breite 330 mm
Schnittstellen USB 3.0 (14,2 ... 101,2 FPS)
Tiefe 285 mm
Höhe 470 mm
Abmessungen (BxTxH) 330 x 285 x 470 mm
Gewicht 5,5 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.541,69*
€ 1.870,78*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.625,08*
€ 1.955,72*
Frei Haus
ab € 1.893,32*
€ 2.053,28*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.084,18*
€ 2.252,36*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.671,02*
€ 2.858,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,72*
€ 2.327,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,75*
€ 2.314,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.884,28*
€ 2.242,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,50*
€ 1.965,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,08*
€ 1.933,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.625,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.