Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell PS | Abmessungen (BxTxH): 441 x 139 x 660 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell PS | Abmessungen (BxTxH): 441 x 139 x 660 mm
Abtropfgestell PS | Abmessungen (BxTxH): 441 x 139 x 660 mm
Artikel-Nr.:
     163-6317692
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
Draht Abtropfgestell
abtropfbrett
Abtropfgestelle, PS
Vielseitiges Abtropfgestell für eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, entwickelt für ein sicheres Abtrocknen von Glaswaren und weiteren Verbrauchsmaterialien.


-Vielseitigkeit durch 2 Größen an Aufsteckstäben und Trockenkörbe
-Der Winkel der Stäbe ermöglicht einen besseren Halt, insbesondere für große, schwere Gefäße
-Der zum Patent angemeldete SureGrip-Haken hält die Gefäße sicher in Position
-Geeignet zum Aufstellen auf Werkbänken oder zur Wandmontage
-Max. Belastung 34,9 kg


Lieferumfang: Abtropfgestell, 36 kleine Stäbe (grün), 36 große Stäbe (blau), 2 Trockenkörbe, Drainageschlauch, Befestigungsmaterial

Tiefe 139 mm
Höhe 660 mm
Breite 441 mm
Abmessungen (BxTxH) 441 x 139 x 660 mm
Anzahl Stäbe 72
Material PS
Farbe grau
Weitere Suchbegriffe: Abtropfbrett/-gestell, Abtropfbretter/-gestelle, Gestell für,Abtropf, Gestelle für,Abtropf, Trockenbaum, Trockenständer, Glastrockner, abtropgehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 204,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heathrow Scientific
HS120792
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.