Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Damen Typ 81009 kornblau | Konfektionsgröße: 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berufsmantel Damen Typ 81009 kornblau | Konfektionsgröße: 54
Berufsmantel Damen Typ 81009 kornblau | Konfektionsgröße: 54
Artikel-Nr.:
     163-6317826
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     81009.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Berufsmantel Damen Typ 81009, kornblau
Mantel in kornblau aus 100 % Baumwolle mit leicht taillierter Schnittform.


-Reverskragen
-Verdeckte Druckknöpfe
-Langarm
-Taschen: 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen
-Länge ca. 105 cm
-Waschbar bis 60 °C
-Öko-Tex Standard 100

Konfektionsgröße 54
Länge 105 cm
Farbe blau
Gewicht 210 g/m²
Material Baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 33,55*
€ 44,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 34,26*
€ 45,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,58*
€ 45,50*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 46,70*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 40,41*
€ 53,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.