Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Herren Typ 16283 grün | Konfektionsgröße: 48/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berufsmantel Herren Typ 16283 grün | Konfektionsgröße: 48/50
Berufsmantel Herren Typ 16283 grün | Konfektionsgröße: 48/50
Artikel-Nr.:
     163-6317840
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     16283.08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Berufsmantel Herren Typ 16283, grün
Mantel in grün aus Mischgewebe 65 % Baumwolle, 35 % Polyester.


-Vorgeformte Ellenbogen
-Großzügige Stretchzone in Schulter und Armbereich
-Länge ca. ca. 96 cm
-Waschbar bis 60 °C
-Öko-Tex Standard 100

Konfektionsgröße 48/50
Länge 96 cm
Farbe grün
Gewicht 305 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,89*
€ 55,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,51*
€ 56,40*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 57,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,91*
€ 58,82*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 49,33*
€ 63,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.