Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Herren Typ 16283 grün | Konfektionsgröße: 90/94


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berufsmantel Herren Typ 16283 grün | Konfektionsgröße: 90/94
Berufsmantel Herren Typ 16283 grün | Konfektionsgröße: 90/94
Artikel-Nr.:
     163-6317845
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     16283.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Berufsmantel Herren Typ 16283, grün
Mantel in grün aus Mischgewebe 65 % Baumwolle, 35 % Polyester.


-Vorgeformte Ellenbogen
-Großzügige Stretchzone in Schulter und Armbereich
-Länge ca. ca. 96 cm
-Waschbar bis 60 °C
-Öko-Tex Standard 100

Konfektionsgröße 90/94
Länge 96 cm
Farbe grün
Gewicht 305 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 41,77*
€ 55,32*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 41,86*
€ 56,61*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 57,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,09*
€ 59,43*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 49,22*
€ 64,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.