Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel für Damen und Herren 1673 hellblau | Konfektionsgröße: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel für Damen und Herren 1673 hellblau | Konfektionsgröße: L
Berufsmantel für Damen und Herren 1673 hellblau | Konfektionsgröße: L
Artikel-Nr.:
     163-6317874
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1673 500 11 LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Berufsmantel für Damen und Herren 1673, hellblau
Mantel unisex in hellblau aus strapazierfähigem Mischgewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle


-Reverskragen
-Verdeckte Druckknopfleiste
-Langarm
-3 innenliegende Taschen
-Rückennaht mit praktischem Gehschlitz
-ohne Rückengurt

Konfektionsgröße L
Länge 103 cm
Farbe hellblau
Gewicht 210 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 36,73*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 27,40*
€ 36,88*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 26,31*
€ 43,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.