| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6317886 Herst.-Nr.: 1673 500 21 SN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Berufsmantel für Damen und Herren 1673, weiss Mantel unisex in weiss aus strapazierfähigem Mischgewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle
-Reverskragen -Verdeckte Druckknopfleiste -Langarm -3 innenliegende Taschen -Rückennaht mit praktischem Gehschlitz -ohne Rückengurt -Normalgrösse
Konfektionsgröße S Länge 103 cm Farbe weiß Gewicht 210 g/m² Material Polyester/Baumwolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Fleischträgermantel, Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel damen weiß, laborkittel, laborkittel bp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,25* | € 29,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,93* | € 29,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,50* | € 31,82* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 20,52* | € 34,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,74* | € 42,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|