| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6317933 Herst.-Nr.: 1673 500 51 LN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Berufsmantel für Damen und Herren 1673, hellgrau Mantel unisex in hellgrau aus strapazierfähigem Mischgewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle
-Reverskragen -Verdeckte Druckknopfleiste -Langarm -3 innenliegende Taschen -Rückennaht mit praktischem Gehschlitz -ohne Rückengurt -Normalgröße
Konfektionsgröße L Länge 103 cm Farbe hellgrau Gewicht 210 g/m² Material Polyester/Baumwolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Fleischträgermantel, Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, bp laborkittel l, laborkittel bp, laborkittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,75* | € 33,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 24,96* | € 33,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,37* | € 36,68* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 26,47* | € 38,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|