Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel für Damen und Herren 1673 grün | Konfektionsgröße: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel für Damen und Herren 1673 grün | Konfektionsgröße: XL
Berufsmantel für Damen und Herren 1673 grün | Konfektionsgröße: XL
Artikel-Nr.:
     163-6317948
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1673 500 74 XLN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Berufsmantel für Damen und Herren 1673, grün
Mantel unisex in mittelgrün aus strapazierfähigem Mischgewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle


-Reverskragen
-Verdeckte Druckknopfleiste
-Langarm
-3 innenliegende Taschen
-Rückennaht mit praktischem Gehschlitz
-ohne Rückengurt

Konfektionsgröße XL
Länge 103 cm
Farbe grün
Gewicht 210 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 38,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 39,06*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 27,86*
€ 45,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.