Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel für Damen und Herren 1673 grün | Konfektionsgröße: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel für Damen und Herren 1673 grün | Konfektionsgröße: XXL
Berufsmantel für Damen und Herren 1673 grün | Konfektionsgröße: XXL
Artikel-Nr.:
     163-6317949
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1673 500 74 2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Berufsmantel für Damen und Herren 1673, grün
Mantel unisex in mittelgrün aus strapazierfähigem Mischgewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle


-Reverskragen
-Verdeckte Druckknopfleiste
-Langarm
-3 innenliegende Taschen
-Rückennaht mit praktischem Gehschlitz
-ohne Rückengurt

Konfektionsgröße XXL
Länge 103 cm
Farbe grün
Gewicht 210 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.