Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Swabs | Länge mm: 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Präzisions-Swabs | Länge mm: 150
Präzisions-Swabs | Länge mm: 150
Artikel-Nr.:
     163-6318371
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT36850/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
Reinigungsstäbchen Polyester
Reinigungs-Stäbchen
Präzisions-Swabs
Präzisions-Swabs wurden für die Verwendung in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen entwickelt. Sie sind ideal für die Verwendung mit Reinigungsmitteln, Fettlösern, Kopfreinigern und anderen Lösungsmitteln zur schnellen und präzisen Reinigung.

Mit Kopf aus gewickeltem PU-Schaum
-Stabil gewickelt für präzise Anwendungen
-Gute Partikelaufnahme, zum Einsatz als Lösungsmittel-Applikatoren
-Kleine Spitzen ermöglichen den Einsatz in sehr engen Toleranzbereichen
-Gute Abriebfestigkeit zur Entfernung von hartnäckigen Verunreinigungen
-Spitzes Ende zum Picken verwendbar
Mit Kopf aus versiegeltem Polyester
-Sehr sauberer und langlebiger Allzweck-Swab
-Köpfe aus gewirktem Polyester oder Polyestervlies sind säure- und lösungsmittelbeständig
-Sauber versiegelte Kanten ohne lose Fasern oder Teilchen
-Für Reinraum-Verfahren mit geringsten Rückständen und Partikelverunreinigungen
Mit Kopf aus versiegeltem PU-Schaum
-Wirtschaftliche Allzweck-Swabs
-Sehr gutes Lösungsmittelaufnahme und -haltevermögen
-Frei von Klebstoffen oder Bindemitteln, die den Prozess kontaminieren könnten
-Faserfreie Konstruktion erzeugt keine Partikel
-Geeignet für Reinräume ab ISO Klasse 4

Länge 150 mm
Kopfgröße 4,7 x 5,4 mm
Kopf abgerundet
Material Kopf Polyester/Nylon
Material Schaft PP
Reinraum Klasse ISO 4
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, reinigungsstäbchen reinraum, reinigungsstäbchen, Abstrich-Tupfer, Swabs, Reinraum,Swabs, Wattestäbchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 64,07*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 42,92*
€ 64,09*
€ 6,90*
ab € 45,14*
€ 67,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,09*
€ 76,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,17*
€ 75,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,63*
€ 72,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,91*
€ 64,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,23*
€ 63,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,92*
€ 51,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,4292* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.