Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipetten LDPE | Nennvolumen: 1 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pasteurpipetten LDPE | Nennvolumen: 1 ml
Pasteurpipetten LDPE | Nennvolumen: 1 ml
Artikel-Nr.:
     163-6318387
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     747755
EAN/GTIN:
     4033378318596
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Messpipette
Wattestopfpipette
Die Pasteurpipetten sind aus PE-LD gefertigt. Sie haben eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Tropfenzahl pro Milliliter und eignen sich hervorragend zum Verteilen aliquoter Flüssigkeitsmengen.

Der Saugbalg lässt sich leicht zusammendrücken, sodass mit den Pasteurpipetten angenehm und effizient gearbeitet werden kann. Die Finger bleiben auch bei häufigem Pipettieren ermüdungsfrei.
Die Pasteurpipetten sind stabil gegen Gas oder Gammastrahlen-Sterilisations-Verfahren.

Graduierung: 1,0 ml (Saugvolumen mit Ball: 5,5ml) : 0,25/0,5/0,75/1,0 ml
2,0 ml (Saugvolumen mit Ball: 5,0 ml): 0,5/1,0/1,5/2,0 ml
Nennvolumen: 1,0 ml
Saugvolumen ml: 4,40 ml
Mit Graduierung: Ja
Material: LDPE
Ø Spitze: 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Pasteurpipetten, Pasteurpipette, Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipette 1 ml brand, messpipetten brand, messpipette 1 ml, Einweg,Pipetten, LDPE, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, Pasteurpipetten PE Nr 9.411, PASTEURO, pasteurpipetten ldpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 12,95*
ab € 27,76*
€ 37,74*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 28,94*
€ 39,64*
€ 8,50*
ab € 32,29*
€ 48,19*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 37,54*
€ 49,94*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,12*
€ 39,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
749311
ab € 2,441*
Sonstiges
Brand
747760
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.