| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6318738 Herst.-Nr.: 30615586 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tragbare Waagen Navigatorä Die robuste und multifunktionale Navigator ist eine leistungsstarke Waage für die elementaren Wägeanwendungen Wägen, Stückzählen, Prozentwägen und Kontrollwägen und bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Anwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung.
-Beleuchtetes LCD-Display, Schriftgröße 20 mm -4 Schnelltasten ermöglichen die einfache Bedienung mehrerer Wägemodi -Wählbare Messspannenkalibrierung oder Linearitätskalibrierung, digital mit externem Gewicht -ABS-Gehäuse mit Edelstahlwaagschale -Stabilitäts- und Batteriestandsanzeige -Optional RS232, USB oder Ethernet Schnittstellen
Bitte beachten: Modelle mit Typenzusatz M sind zugelassene Geräte nach EN 45501 Class III
Lieferumfang: Waage, Netzadapter
Typ NV3202 Max. Last 3200 g Ablesbarkeit 0,01 g Wägefläche (BxT) 190 x 144 mm Breite 204 mm Tiefe 230 mm Höhe 70 mm Abmessungen (BxTxH) 204 x 230 x 70 mm Gewicht 1,0 kg Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen,Waagen, Waage,Taschen, Waagen,Taschen, Laborwaagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,37* | € 344,43* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,63* | € 362,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,46* | € 374,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 254,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|