Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit mit Trübung (NTU) | Beschreibung: PrimeLab 2.0 Starter-Kit mit Trübung (NTU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit mit Trübung (NTU) | Beschreibung: PrimeLab 2.0 Starter-Kit mit Trübung (NTU)
Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit mit Trübung (NTU) | Beschreibung: PrimeLab 2.0 Starter-Kit mit Trübung (NTU)
Artikel-Nr.:
     163-6318781
Hersteller:
     Pool-i.d. GmbH
Herst.-Nr.:
     PL02B-TRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
Trübungsmessgerät
photometer
Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit, mit Trübung (NTU)
Das Photometer mit 18 verschiedenen Wellenlängen (3 Sensoren mit je 6 Wellenlängen) deckt das gesamte sichtbare Spektrum, sowie wichtige Teile des UV- und IR-Spektrums ab. LEDs sind sowohl bei 180° als auch bei 90° angeordnet, um die nephelometrische Messung der Trübung (NTU), PTSA- und Fluorescein-Messungen zu ermöglichen.


-5,5" Farb-HD-Touch-Display
-Mehr als 140 verschiedene Parameter Methoden (kostenpflichtige Aktivierung erforderlich)
-Reagenzien bitte separat bestellen
-Voraktivierte Parameter: Trübung NTU
-Auto-Kalibrierungsfunktion
-Intelligente OTZ (One-Time-Zero) Funktion
-Verwendbar mit 1 ml, 16 mm und 24 mm Küvetten
-Datenmanagement mit kostenfreier Software (LabCOM) / App in kostenfreier Cloud inklusive individuellen Konten und Reporting System


Lieferumfang:
Multitest Photometer PrimeLab 2.0, Tragekoffer, 4 x 24 mm/10 ml Küvetten mit Deckel, Lichtschutzdeckel, 24 mm Küvettenadapter, Rührstab, 10 ml Kunststoffspritze, 1 x 1 - 10 ml Laborpipette mit 2 Tips, NTU-Trübung Kalibrierkit, Reinigungsbürste, Akku-Ladegerät mit USB-Kabel Typ C, gedruckte Gebrauchsanleitung
Spektralbereich: 390 ... 950 nm, 18 Wellenlängen
Umgebungstemperatur: 5 ... 45 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit: 30 ... 90 %
Interner Speicher: 150000 Messungen
Schnittstellen: WiFi, GSM
Software: LabCOM software, LabCOM App, LabCOM Cloud
Stromversorgung: 8500 mA Li-Io Batterie, 5 V Netzteil mit Adaptern
Garantie: 2 Jahre

Beschreibung PrimeLab 2.0 Starter-Kit, mit Trübung (NTU)
Abmessungen (B x T x H) 100 x 255 x 59 mm
Gewicht 715 g
Schutzart IP 54
Weitere Suchbegriffe: REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,12*
€ 1.031,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,89*
€ 1.018,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,91*
€ 982,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,86*
€ 906,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.