Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® P | Typ: BagFilter® P 2000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® P | Typ: BagFilter® P 2000
Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® P | Typ: BagFilter® P 2000
Artikel-Nr.:
     163-6319339
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     111.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisationsbeutel
Homogenisatorbeutel
homogenisatorbeutel filter
Homogenisatorbeutel mit Seitenfilter BagSystem® BagFilter® P
Homogenisatorbeutel mit seitlichem Vliesfilter für alle mikrobiologischen Laboranalysen. Die in den Beuteln eingesetzten Filter filtrieren die Flüssigkeit während der Probenaufbereitung (Waschprozess) und halten Probenpartikel zurück.


-Kein Kontakt zwischen der Probe und dem Labormischer während der Homogenisierung
-Multilayer®, mehrschichtig verstärkter Komplex
-Robust und transparent
-Für alle Arten von Proben (faserig, pastös, etc.)
-Kompatibel mit allen Homogenisatoren
-Steril und zugelassen für Lebensmittel
-Einschnitt am unteren Teil des Beutels erleichtert die Verwendung von Mikropipetten und verhindert Kreuzkontaminationen
-Beschriftungszone erleichtert die Identifizierung der Probe
-Volumenanzeige
-Vergrößerte Beutelöffnung
-Gekennzeichnete Verschlusszone

Typ BagFilter® P 2000
Nennvolumen 2000 ml
Breite 250 mm
Höhe 380 mm
Abmessungen (BxH) 250 x 380 mm
Steril Ja
Farbe transparent
Verpackung 16 Packung(en) à 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,65375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 342,99*
€ 408,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 333,70*
€ 397,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 298,92*
€ 355,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 261,50*
€ 311,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.