Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarsäulen GC BP1 | Ø innen mm: 0.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapillarsäulen GC BP1 | Ø innen mm: 0.32
Kapillarsäulen GC BP1 | Ø innen mm: 0.32
Artikel-Nr.:
     163-6319508
Hersteller:
     Trajan Scientific
Herst.-Nr.:
     054071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarsäule
Kapillarsäulen GC BP1
100% Dimethyl-Polysiloxan. Universal-GC-Säule für alle Routineanalysen wie Kohlenwasserstoffe, Aromaten, Pestizide, Phenol, Herbizide und Amine. Geeigneter Ersatz für: DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Schwefel, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1, VF-1ms.

-Niedrige Blutung
-Unpolar

Ø innen 0.32 mm
Länge 25 m
Filmdicke 1 µm
Temperaturbereich -60 … 340 / 360 °C
Weitere Suchbegriffe: GC,Säulen, Gas,Chromatographie, Chromatographie,GC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 541,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,51*
€ 914,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,61*
€ 911,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,22*
€ 904,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,00*
€ 781,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 591,30*
€ 703,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,03*
€ 643,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.