Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfflaschen Kalk-Soda Glas klar | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tropfflaschen Kalk-Soda Glas klar | Nennvolumen: 50 ml
Tropfflaschen Kalk-Soda Glas klar | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-6319698
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     1-0500-0050-18-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
Tropfflasche
enghalsflasche 50ml spritzverschlus...
Tropfflaschen, Kalk-Natron-Glas, klar
Nach DIN 5090. Rundgewinde nach DIN 168.
Schraubverschlüsse bitte separat bestellen.

Nennvolumen 50 ml
Höhe 93 mm
Gewinde GL 18
Material Kalk-Soda Glas
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, enghalsflasche 50 ml, Enghals,Flasche, Glas, Enghals,Flaschen, Glas, Flasche,Enghals, Glas, Flaschen,Enghals, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, P:Dosierflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 99 Stück (ab € 0,26011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,26*
€ 57,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,65*
€ 53,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.