Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipetten Pastette® LDPE | Nennvolumen: 1.0 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6320202
Hersteller:
     Alpha Laboratories
Herst.-Nr.:
     LW4040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Messpipette
Wattestopfpipette
Pasteurpipetten, Pastette®, PE-LD
Aus transparentem PE-LD. Zur Übertragung von Flüssigkeiten.

Nennvolumen 1,0 ml
Länge 155 mm
Mit Graduierung Ja
Steril Nein
Material LDPE
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Pasteurpipetten, Pasteurpipette, Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, messpipette 1 ml, messpipette, pasteurpipetten steril, Einweg,Pipetten, LDPE, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, PASTEURO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,30*
€ 33,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.