Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6320292
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6320292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
PP Schraubverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Nein
Material Septen Red Rubber/PTFE
Farbe Septen rot/beige
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: schraubkappe 8mm, schraubkappen, schraubkappe schwarz, Vials,ND8, Schraubverschlüsse,ND8, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.