Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6320294
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6320294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND10

Verschlussgröße ND10
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen Red Rubber/PTFE
Farbe Septen rot/beige
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.