Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND13 fertig montiert. (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6320296
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6320296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND13, fertig montiert.

Verschlussgröße ND13
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen Red Rubber/PTFE
Farbe Septen rot/beige
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,66*
€ 34,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.