Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer RCT standard 2.0 Set (LLG-Labware) | Typ: LLG-RCT standard 2.0 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer RCT standard 2.0 Set (LLG-Labware) | Typ: LLG-RCT standard 2.0 Set
Magnetrührer RCT standard 2.0 Set (LLG-Labware) | Typ: LLG-RCT standard 2.0 Set
Artikel-Nr.:
     163-6320411
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6320411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer RCT standard 2.0, Set
Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!


-Digital geregelte Drehzahl und Temperatur
-Übersichtliches LED-Display
-Anzeige der eingestellten Sicherheitstemperaturgrenze
-Hot Top Indikator: Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
-Einstellbarer Sicherheitskreis der Heizplattentemperatur
-Fehlercodeanzeige bei Störung
-Anschluss für externen PT1000 Temperaturfühler
-Die Regelgenauigkeit mit Kontaktthermometer ETS-D5 beträgt ±0,5 °C
-Heizplatte aus Aluminium für optimale Wärmeübertragung
-Hohe Sicherheit durch verbesserte Heizregeltechnik
-USB-Schnittstelle
-Leistungsstarker Motor
-Starke Magnetanbindung
-Inkl. Schutzhaube
-Geprüft nach DIN EN IEC 61010-1


Lieferumfang: Magnetrührer, Kontaktthermometer ETS-D5, Temperaturfühler PT1000, Schutzhaube, Stativmaterial

Typ LLG-RCT standard 2.0, Set
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 20 l
Min. Drehzahl 50 1/min
Max. Drehzahl 1500 1/min
Drehzahl 50 ... 1500 1/min
Max. Heiztemperatur 310 °C
Heiztemperatur RT ... 310 °C
Mit Anschluss ext. Temperaturfühler Ja
Anzeige Digital
Ø Arbeitsbereich 135 mm
Material Rührstelle Aluminium
Farbe Gehäuse blau
Min. Sicherheitstemperatur 50 °C
Max. Sicherheitstemperatur 360 °C
Sicherheitstemperatur 50 ... 360 °C
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 160 mm
Tiefe 270 mm
Höhe 85 mm
Abmessungen (BxTxH) 160 x 270 x 85 mm
Gewicht 2400 g
Heizleistung 600 W
Nennleistung 650 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 42
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, llg magnetrührer, magnetrührer, Magnetrührer mit Heizung,LLG-La, Rühren,Magnetrührer, Rct classic, temperaturmessfühler, Alumonium, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke, RCT Synthese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.003,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,25*
€ 1.685,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,76*
€ 1.620,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,64*
€ 1.400,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.058,98*
€ 1.260,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,81*
€ 1.194,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.