Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüf- und Standardflüssigkeiten | Typ: E1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6322733
Hersteller:
     Thermo electron GmbH
Herst.-Nr.:
     082-5533
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Viskosimeter Prüfflüssigkeit
viskosimeter prüfflüssigkeit
Prüf- und Standardflüssigkeiten
Bei der Qualitätssicherung nach ISO 9000 müssen Messgeräte, die in den Produktions- und Qualitätsprozeß eingebunden sind periodisch in regelmäßigen Abständen mit national rückführbaren Standards überprüft werden. Thermo bietet diese in verschiedenen Qualitäten an. Weitere Prüfflüssigkeiten sind auf Anfrage erhältlich.

Typ E1000
Beschreibung Prüfflüssigkeit
Viskosität 1000 (25 °C) mPas
Inhalt 500 ml
Weitere Suchbegriffe: Prüfflüssigkeiten, Standardflüssigkeiten, viscociteit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,67*
€ 387,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,46*
€ 357,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.