Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer SHP-400-BS/SHP-400-WS | Typ: SHP-400-BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer SHP-400-BS/SHP-400-WS | Typ: SHP-400-BS
Magnetrührer SHP-400-BS/SHP-400-WS | Typ: SHP-400-BS
Artikel-Nr.:
     163-6322928
Hersteller:
     Cole-Parmer
Herst.-Nr.:
     SP152B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer SHP-400-BS / SHP-400-WS
Mit Heizung. Magnetrührer mit starken Magneten und leistungsstarkem Motor zum Mischen großer Mengen. Der fortschrittliche Steueralgorithmus misst automatisch die Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs, um die Kapazität und Art der Proben (z. B. Öl oder Wasser) zu beurteilen. Die Heizrate wird hierbei optimiert um ein Überschwingen und die Zeit bis zum Sollwert zu minimieren.


-Überlaufgeschützes Bedienfeld aus chemisch gehärtetem Glas für zusätzliche Widerstandsfähigkeit
-Eingestellte und tatsächliche Temperatur wird im Display angezeigt
-Netzunabhängige Warnleuchte bei Plattentemperaturen über 50 °C
-Integrierte Halterung für eine Stativstange
-Antimikrobieller Schutz durch BioCote®-Beschichtung


Lieferumfang: Magnetrührer, PT100-Temperatursensor
Die keramikbeschichtete Aluminiumplatte mit einer beheizten Fläche von 150x150 mm sorgt für eine hervorragende Wärmeübertragung, schnelle Erwärmung und Temperaturverteilung.

Typ SHP-400-BS
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 15 l
Min. Drehzahl 50 1/min
Max. Drehzahl 1400 1/min
Drehzahl 50 ... 1400 1/min
Max. Heiztemperatur 325 °C
Heiztemperatur RT ... 325 °C
Mit Anschluss ext. Temperaturfühler Ja
Anzeige Digital
Breite Arbeitsbereich 150 mm
Tiefe Arbeitsbereich 150 mm
Arbeitsbereich (BxT) 150 x 150 mm
Material Rührstelle Aluminium/Keramik
Farbe Gehäuse blau
Breite 182 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 93 mm
Abmessungen (BxTxH) 182 x 300 x 93 mm
Gewicht 2730 g
Heizleistung 700 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, Magnetrührer Stativstab, magnetrührer, Rühren,Magnetrührer, Stuart, Magnetrührer mit Heizung,Stuart, temperaturmessfühler, Alumonium, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.199,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,62*
€ 1.631,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,60*
€ 1.577,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,11*
€ 1.519,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,05*
€ 1.426,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.