Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transfermembranen PVDF | Breite mm: 200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transfermembranen PVDF | Breite mm: 200
Transfermembranen PVDF | Breite mm: 200
Artikel-Nr.:
     163-6323607
Hersteller:
     GVS
Herst.-Nr.:
     1212637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blotmembran
Blotting Membran
Transfermembran
blotting membran
Transfermembranen, PVDF
Transfermembran aus hydrophobem Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit hoher Bindekapazität. Ideal für Protein-Transfers wie Western Blots, Festphasenassays und Immunoblotting-Verfahren. BSA-Bindekapazität bis zu 125 µg / cm2 .

Breite 200 mm
Länge 200 mm
Porengröße 0.45 µm
Weitere Suchbegriffe: Transfermembranen, Membran, Transfer, Membranen, Transfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 150,00*
€ 178,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,18*
€ 176,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,82*
€ 173,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,71*
€ 151,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 114,94*
€ 136,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,42*
€ 119,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 90,38*
€ 107,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.