Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskop-Kamera Moticam 4000 | Typ: MOTICAM 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroskop-Kamera Moticam 4000 | Typ: MOTICAM 4000
Mikroskop-Kamera Moticam 4000 | Typ: MOTICAM 4000
Artikel-Nr.:
     163-6324943
Hersteller:
     Motic
Herst.-Nr.:
     1100600101522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Mikroskop-Kamera
Mikroskopie-Kamera
Mikroskop-Kamera Moticam 4000
Für die Anzeige von schnellen Live-Bildern in 4K (3840x2160 px) am Bildschirm. Live-Messungen und Bildeinstellungen werden direkt per USB-Maus über den Bildschirm gesteuert. Die Bilder können auf einer SD-Karte oder einem USB-Stick gespeichert werden. Ein Computer kann zusätzlich angeschlossen werden, ist aber nicht erforderlich.


-CMOS IMX334 Sensor
-Integrierte Software
-Integrierter SD-Kartensteckplatz
-HDMI-Anschluss
-USB-Anschlüsse


Lieferumfang:
Mikroskop-Kamera, CS-Ringadapter, fokussierbares Objektiv, 30-mm- und 38-mm-Okularadapter, Motic 4-Punkt-Kalibrierungsschieber, Makrokalibrierungskarte, Makrotubus, Universalnetzteil, HDMI-Kabel, USB-Kabel, USB-Maus, Software Motic Images Plus 3.1

Typ MOTICAM 4000
Auflösung Kamera 8 MP
Auflösung Livebild 4K
Sensor CMOS IMX334
Schnittstellen HDMI, USB
Steckertyp Universal
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,90*
€ 1.612,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,14*
€ 1.555,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,87*
€ 1.345,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.017,77*
€ 1.211,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,31*
€ 1.141,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 863,38*
€ 1.027,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.