Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelinkubator Solaris™ mit Peltier-Kühlung | Typ: Solaris™ 2000 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelinkubator Solaris™ mit Peltier-Kühlung | Typ: Solaris™ 2000 R
Schüttelinkubator Solaris™ mit Peltier-Kühlung | Typ: Solaris™ 2000 R
Artikel-Nr.:
     163-6325097
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     SK2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Schüttelinkubator Solarisä, mit Peltier-Kühlung
Schüttelinkubator für anspruchsvolle Aufgaben in der Forschung, Produktion und für Routineaufgaben. Mit variabler Drehzahl- und Temperatureinstellung.


-Für Timer- und Dauerbetrieb
-99 individuelle Programme speicherbar
-Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen
-Unwuchterkennung mit optischem/akustischem Alarm: das Gerät stoppt, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
-Großes, gut ablesbares Touchscreen-Display mit Anzeige von Geschwindigkeit, Temperatur und Laufzeit
-10 Sprachen auswählbar
-Mit wartungsfreiem, bürstenlosen Motor
-Überwachung von Warnmeldungen, Alarmen und Interaktionsprotokollen für mehr Sicherheit und Reproduzierbarkeit
-USB- und Ethernet-Anschluss für Datenausgabe und Geräteüberwachung
-Leicht abnehmbare Plattform und abgerundete Ecken für schnelle Reinigung
-Mit kältemittelfreier, umweltfreundlicher Peltier-Kühlung


Lieferumfang: Schüttelinkubator, Netzkabel, Universalplattform, Plattformschrauben, Bedienungsanleitung

Typ Solaris™ 2000 R
Min. Temperatur 5 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur 5 ... 60 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C
Min. Drehzahl 15 1/min
Max. Drehzahl 525 1/min
Drehzahl 15 ... 525 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±1 1/min
Schüttelhub 25,0 mm
Max. Traglast 16,0 kg
Breite Bewegungstisch 356 mm
Tiefe Bewegungstisch 279 mm
Bewegungstisch (BxT) 356 x 279 mm
Breite 360 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 460 mm
Abmessungen (BxTxH) 360 x 700 x 460 mm
Gewicht 47,0 kg
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Mit Timer Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.045,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.045,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.195,87*
€ 10.943,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.089,28*
€ 10.816,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.819,98*
€ 10.495,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.827,86*
€ 9.315,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7.045,07*
€ 8.383,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.