Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1UN
Digitale Refraktometer ORM | Typ: ORM 1UN
Artikel-Nr.:
     163-6325144
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ORM 1UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Digitale Refraktometer ORM
Präzise und wartungsfreie, digitale Handrefraktometer für universelle Anwendungen.


-Großes Display mit integrierter Temperaturanzeige
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
-Gegen Staub und Spritzwasser geschützt (IP 65)


Lieferumfang:
Refraktometer, Prismadeckel, Pipette, Aufbewahrungsboxen, 1 × AAA-Batterie, Betriebsanleitung
Temperaturbereich: 10 ... 40 °C
Stromversorgung: 1 × AAA (1,5 V)
Batterielebensdauer: ca. 10000 Messungen
Schutzart: IP 65
Abmessungen (B x T x H): 121 × 58 × 25 mm
Gewicht: 289 g

Typ ORM 1UN
Messbereich 1.000 ... 1.050 sgU (Spez. Gewicht) 0 ... 12 g/100 ml Serumprotein 0 ... 50 % Brix 1,3330 ... 1,4200 nD
Auflösung 0,001 sgU (Spez. Gewicht) 0,1 g/100 ml Serumprotein 0,1 % Brix 0,0001 nD
Genauigkeit ± 0,001 sgU (Spez. Gewicht) ± 0,2 g/100 ml Serumprotein ± 0,2 % Brix ± 0,0003 nD
Weitere Suchbegriffe: reframtometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 270,89*
€ 306,02*
Lager 163
Frei Haus
ab € 256,33*
€ 321,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 256,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.