Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel PP mit O-Ring-Dichtung SI gelb temp.-best. -176 bis 121°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubdeckel PP mit O-Ring-Dichtung SI gelb temp.-best. -176 bis 121°C
Schraubdeckel PP mit O-Ring-Dichtung SI gelb temp.-best. -176 bis 121°C
Schraubdeckel PP mit O-Ring-Dichtung SI gelb temp.-best. -176 bis 121°C
Artikel-Nr.:
     163-6401134
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780744
EAN/GTIN:
     4033378321572
Suchbegriffe:
Reagiergefäß
Reaktionsgefäße
Schraubdeckel für Reaktionsgefäße m...
Schraubdeckel für Schraubröhrchen
Frei von DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren.
Verschlussdichtung: Silikon
Farbe: gelb
Material: PP
Min. Temperaturbeständigkeit: -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 121 °C
Temperaturbeständigkeit: -196 ... 121 °C
Weitere Suchbegriffe: Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, reagiergefäß pp, reaktionsgefäße brand, reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäße, PP, Mikro,Zentrifugenröhrchen, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, slicon, Flasche schreub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 106,08*
€ 126,55*
€ 8,50*
ab € 111,61*
€ 132,70*
Lager 163
Frei Haus
ab € 111,76*
€ 132,86*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,86*
€ 158,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,58*
€ 154,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,28*
€ 151,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,47*
€ 150,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,76*
€ 132,99
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,11176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.