Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-well-Platten Nunc™ Filterplatten PP 96-well | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deep-well-Platten Nunc™ Filterplatten PP 96-well | Anzahl Wells: 96
Deep-well-Platten Nunc™ Filterplatten PP 96-well | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-6401598
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     278012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterplatten
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Deep-well-Platten Nuncä, Filterplatten, PP, 96-well
Effiziente Durchführung von Plasmid-DNA-, PCR- und Vakuum-Filtrationen. Geeignet für Vakuum-, Filtrations-, Zentrifugations- oder Überdruckverfahren. Die Platten werden für Proteinaufreinigung, Lysatklärung und allgemeine Filterung empfohlen.
-Speziell für Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz
-Mit Shared-Wall-Technologie

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 1,0 ml
Material PP
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, filterplatten, Deep-Well-Platten, Deep-Well-Filterplatten-Platten, Filterplaten, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,8794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 704,41*
€ 838,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 699,88*
€ 832,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 696,46*
€ 828,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 601,84*
€ 716,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 541,67*
€ 644,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 493,30*
€ 587,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 443,97*
€ 528,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.