Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenkarussell ABS (LLG-Labware) | Anzahl Pipetten: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pipettenkarussell ABS (LLG-Labware) | Anzahl Pipetten: 6
Pipettenkarussell ABS (LLG-Labware) | Anzahl Pipetten: 6
Artikel-Nr.:
     163-6490522
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6490522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Mehrkanalpipettenständer
Pipettenkarussell, ABS
LLG-Pipettenkarussell aus ABS zur sicheren und bequemen Aufbewahrung von Mikroliterpipetten. Drehbarer Ständer ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die gewünschte Pipette.


-Platzsparende Unterbringung von bis zu 6 Einkanal- oder Mehrkanalpipetten
-Geeignet für LLG-proMLP und gängige Pipettenmarken von BRAND, Eppendorf®, Thermo Fisher Scientific und RAININ
-Leicht zu reinigen

Anzahl Pipetten 6
Material ABS
Für Einkanal-Pipetten Ja
Für Mehrkanal-Pipetten Ja
Weitere Suchbegriffe: Pipettorständer Mehrkanal, Karusselständer, Pipettenkarussell, Pipettorständer, Ständer für mech. Pipetten, pipettenkarussell für 6 pipetten, pipettorständer mehrkanal, pipettenkarussell llg, Ständer,Pipetten, Pipette,Ständer, Karussell, Pipetten,Ständer, Karussell, Pipette,Karussell, Pipetten,Karusselle, Pipette,Halter, Pipetten,Halter, Kolbenhubpipetten, P:Einkanalpipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.