Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32-Well PCR Rack PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
32-Well PCR Rack PP
32-Well PCR Rack PP
32-Well PCR Rack PP
Artikel-Nr.:
     163-6491881
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCR-Rack
PCR-Ständer
pcr rack
32-Well PCR Rack, PP
Für die Probenahme und Lagerung von PCR-Gefäßen. Dieses Rack bietet Platz für einzelne 0,2 ml PCR-Gefäße, 8er Streifen, sowie für Assay-Platten mit 32 Plätzen (8x4).


-Mit abnehmbarem Scharnierdeckel
-Geprägte Zahlen und Buchstaben zur einfachen Identifizierung
-Stapelbar
-Autoklavierbar

Für Gefäße 0,2 ml
Anzahl Stellplätze 32
Breite 175 mm
Tiefe 98,0 mm
Höhe 31 mm
Abmessungen (BxTxH) 175 x 98 x 31 mm
Farbe blau/transparent
Material PP
Min. Temperaturbeständigkeit -80 °C
Autoklavierbar Ja
... > Lager 163 > Genomics > PCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,92*
€ 101,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,91*
€ 90,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.