Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskop-Kamera Moticam 1080N | Typ: MOTICAM 1080 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroskop-Kamera Moticam 1080N | Typ: MOTICAM 1080 N
Mikroskop-Kamera Moticam 1080N | Typ: MOTICAM 1080 N
Artikel-Nr.:
     163-6492280
Hersteller:
     Motic
Herst.-Nr.:
     1100600101651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Mikroskop-Kamera
Mikroskopie-Kamera
Mikroskop-Kamera Moticam 1080N
Für eine einfache Bedienung und schnelle Ausgabe von Live-Bildern in Full HD (1920x1080 px) am Bildschirm. Live-Messungen und Bildeinstellungen können mit einer USB-Maus (optional) über den Bildschirm gesteuert werden. Die Bilder können auf einer SD-Karte oder einem USB-Stick gespeichert werden. Ein Computer kann angeschlossen werden, ist aber nicht erforderlich.

Lieferumfang:
Mikroskop-Kamera, CS-Ringadapter, fokussierbares Objektiv, 30-mm- und 38-mm-Okularadapter, Motic 4-Punkt-Kalibrierungsschieber, Makrotubus, Universalnetzteil, HDMI-Kabel, USB-Kabel, Software Motic Images Plus 3.1

Typ MOTICAM 1080 N
Auflösung Kamera 6 MP
Auflösung Livebild 1920x1080 px
Sensor CMOS IMX307
Schnittstellen HDMI, USB, MicroSD card
Steckertyp Universal
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,65*
€ 1.399,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,34*
€ 1.364,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,52*
€ 1.171,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 886,07*
€ 1.054,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,46*
€ 982,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 742,91*
€ 884,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.