Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer Hei-VAP Core mit Handlift | Beschreibung: G3B Vertikalkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 085
4.666 085
4.666 086
Artikel-Nr.:
     163-6492697
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     571-01310-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer Hei-VAP Core, mit Handlift
Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept: übersichtlich und jederzeit mit direktem Zugriff auf die Grundparameter Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur. Ohne Vakuumsteuerung. Zur Integration in ein bestehendes Vakuumsystem oder zur Konfiguration mit optionalem Vakuumregler.


-Als Hand- oder Motorlift Modell verfügbar
-Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der aktuellen Werte und Taste für das Einblenden der Set-Werte
-Direkter Zugriff auf Rotation und Heizbad durch separate Dreh-Drückregler mit Aktivitätsanzeige durch LED Licht
-Sperrfunktion der Werte um ein ungewolltes Verstellen oder Übertemperatur zu vermeiden
-Restwärmewarnung bei >50 °C
-Standby-Taste stoppt alle Funktionen und fährt bei Motorlift Modellen den Verdampferkolben aus dem Heizbad
-Ergonomische Griffe für den sicheren Halt, auch beim Ausgießen
-Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80°
-Fettfreie Glassätze durch innovative Dichtungstechnik
-Belüftungskappe mit PTFE Inlett ohne Schliffverbindung. Ventil mit Nachfüllfunktion optional erhältlich
-Dank optionaler Kabelverlängerung kann das Bedienteil auch außerhalb geschlossener Laborabzüge angebracht werden


Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, Belüftungskappe, Heizbad, 1 l-Auffangkolben, 1 l-Verdampferkolben. Mitgelieferte Kühler wie angegeben.

Beschreibung G3B Vertikalkühler
Glassatz beschichtet
Min. Drehzahl 10 1/min
Max. Drehzahl 280 1/min
Drehzahl 10 ... 280 1/min
Min. Temperatur RT
Max. Temperatur 210 °C
Temperatur RT ... 210 °C
Kühlfläche 1400 cm²
Max. Volumen Bad 4,5 l
Breite 739 mm
Tiefe 477 mm
Höhe 845 mm
Abmessungen (BxTxH) 739 x 477 x 845 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Steckertyp US
Weitere Suchbegriffe: Rotations,Verdampfer, vakoum, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.459,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.117,27*
€ 4.899,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.049,77*
€ 4.819,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.914,76*
€ 4.658,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.479,31*
€ 4.140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.459,95*
€ 4.117,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.